Kivitel:
- Hajlítótengely-rendszer 6
Leírás:
A hajlékony tengelyt és a kézidarabot/felszerelést mindig a kívánt sebesség és teljesítmény szerint kell kiválasztani. A nagy teljesítményű szerszám és az optimális meghajtás kombinációja lehetővé teszi a maximális gazdaságosság elérését.
Jellemző:
- Pferd típus: SCH 6 DIN10/G16
- Kivitel: Hajlítótengely-rendszer 6
- Metrikus szélesség: 16 mm
- Ø csatlakozó a hajtásoldalon metrikus: 30 mm
- csatlakozó a hajtásoldalon, DIN: 10
- Kézi-oldalsó csatlakozó Ø metrikus: 16 mm
- csatlakozó G kézidarab: 16
- Hossz metrikus: 1553 mm
- Nettó tömeg: 0,74 kg
- Ø csatlakozó a meghajtó oldalon [mm]: 30
- csatlakozó a kézibeszélő oldalán Ø [mm]: 16
- Ø külső metrikus: 16 mm
- Magasság: 16 mm
Felhasználás:
Recommendations for use: It is essential that the rotational speed and power output do not fall below or exceed the specified ranges. It is not possible to repair cores and flexible casings. We recommend replacement with pre-assembled new parts. When using flexible shafts, please ensure that the shafts are not bent beyond the specified radius of curvature. The smallest possible radius of curvature is given for each flexible shaft.
Alkalmazható:
A sebesség- és teljesítménytartományt nem szabad alá/felülmúlni.
Rugalmas tengely 4 ZG - 300 wattnál kisebb teljesítményigény esetén a fordulatszám-tartomány alávágható. A görbületi sugár legalább 100 mm.
Rugalmas tengely 6 ZG - Ha a teljesítményigény kevesebb, mint 660 watt, a fordulatszám-tartomány alávágható. A görbületi sugár nem kisebb, mint 140 mm.
Tartalom:
- Különleges hosszúságok kérésre.
- A két oldalon csúszó csatlakozóval ellátott lelkek és tömlők külön kérésre.
Figyelem:
Különleges hosszúságok kérésre.