Provedení:
- Systém ohýbacích hřídelů 6
Popis:
Ohýbací hřídele se skládají ze tří součástí, které lze kombinovat různými způsoby: Pružného jádra (SE), ochranné hadice (SCH) a násady (HA). Flexibilní jádro se skládá ze čtyř až deseti vrstev drátu podle DIN 2076, zejména pro vysokorychlostní otáčení ve směru hodinových ručiček. Spojení duše je pevně přitlačeno. Po provozních hodinách cca 100 je třeba domazávat jádro ohýbacího hřídele. Ochranná hadice je vyrobena z pryže odolné proti oleji, ploché ocelové spirály uvnitř a pevné gumy venku. Spojovací spojky jsou pevně přitlačeny a potažené pryžovými objímkami pro vyztužení. Násadce jsou lehké a praktické a pokrývají široký rozsah otáček.;při nepřetržitém provozu je možné pracovat s nízkou únavou při nízkých provozních hlucích. Výměnné upínací kleštiny umožňují upínač široké škály nástrojů. Posuvné připojení umožňuje rychlou výměnu rukojeti.
Charakteristika:
- Typ Pferd: SCH 6 DIN10/G16
- Provedení: Systém ohýbacích hřídelů 6
- Metrika šířky: 16 mm
- Ø spojka na straně pohonu: 30 mm
- spojka na straně pohonu, DIN: 10
- Metrika Ø násadce na straně spojka: 16 mm
- Násadec Side spojka G: 16
- Metrické délky: 1553 mm
- Čistá hmotnost: 0,74 kg
- Ø spojka na straně pohonu [mm]: 30
- spojka na straně násadce Ø [mm]: 16
- Ø vnější metrika: 16 mm
- Výška: 16 mm
Použití:
Recommendations for use: It is essential that the rotational speed and power output do not fall below or exceed the specified ranges. It is not possible to repair cores and flexible casings. We recommend replacement with pre-assembled new parts. When using flexible shafts, please ensure that the shafts are not bent beyond the specified radius of curvature. The smallest possible radius of curvature is given for each flexible shaft.
Vhodné pro:
Rozsah rychlosti a výkonu by neměl být překročen.
Ohebná hřídel 4 ZG - Při snížených požadavcích na výkon pod 300 W lze rozsah otáček snížit. Poloměr zakřivení nejméně 100 mm.
Ohebná hřídel 6 ZG - Pokud je požadovaný výkon nižší než 660 W, lze rozsah otáček snížit. Poloměr zakřivení ne menší než 140 mm.
Rozsah dodávky:
- Speciální délky na poptávku.
- Duše a hadice s oboustranným posuvným připojením na poptávku.
Poznámka:
Speciální délky na vyžádání.