Flexible SCH 6 DIN10/G16

Réf.: 4007220658390
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220658390
EAN / GTIN 4007220658390
Réf. fabricant 86210080
Article hors catalogue L51050 1884

Description

Exécution:

  • Système transmission flexible 6

Description:

Transmissions flexibles composées d'éléments pouvant être combinés de différentes manières : l'âme flexible (SE), la gaine de protection (SCH), le porte-outil (HA). L'âme flexible est constituée de quatre à dix couches de fil conformes à la norme DIN 2076 et spécialement conçues pour la marche à droite à une vitesse de rotation élevée. Le raccord de l'âme est emmanché. L’âme d’une transmission flexible doit être graissée au bout de 100 heures d’utilisation environ. La gaine de protection est fabriquée en caoutchouc résistant à l'huile, avec une spirale en acier plat à l'intérieur et du caoutchouc massif à l'extérieur. Les raccords d'accouplement sont emmanchés et renforcés à l'aide de fourreaux en caoutchouc.;En fonctionnement continu, un travail peu fatigant avec un niveau sonore réduit est possible. Les pinces de serrage interchangeables permettent de fixer les outils les plus variés. De plus, le changement de porte-outil s’effectue rapidement grâce au raccord coulissant.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: SCH 6 DIN10/G16
  • Exécution: Système transmission flexible 6
  • Largeur métrique: 16 mm
  • Ø du raccord côté moteur, métrique: 30 mm
  • Raccord côté moteur, DIN: 10
  • Raccord côté porte-outil Ø métrique: 16 mm
  • Raccord côté porte-outil G: 16
  • Longueur métrique: 1553 mm
  • Poids net: 0.74 kg
  • Ø de raccord côté moteur [mm]: 30
  • Raccord côté porte-outil Ø [mm]: 16
  • Ø extérieur, métrique: 16 mm
  • Hauteur: 16 mm

Utilisation:

Recommendations for use: It is essential that the rotational speed and power output do not fall below or exceed the specified ranges. It is not possible to repair cores and flexible casings. We recommend replacement with pre-assembled new parts. When using flexible shafts, please ensure that the shafts are not bent beyond the specified radius of curvature. The smallest possible radius of curvature is given for each flexible shaft.

Adapté(s) pour:

La plage de vitesse et de puissance ne doit pas être inférieure/supérieure.
Arbre de flexion 4 ZG - En cas de besoin de puissance réduite inférieure à 300 watts, il est possible de descendre en dessous de la plage de vitesse de rotation. Le rayon de courbure ne doit pas être inférieur à 100 mm.
Arbre flexible 6 ZG - En cas de besoin de puissance réduite, inférieure à 660 watts, la plage de vitesse de rotation peut être dépassée vers le bas. Le rayon de courbure ne doit pas être inférieur à 140 mm.

Livraison:

  • Longueurs spéciales sur demande.
  • Âmes et flexibles avec raccord coulissant aux deux extrémités disponibles sur demande.

Remarque(s):

Longueurs spéciales sur demande.