Beskrivelse:
De er ideelle til bearbejdning af mindste overflader, åbninger, geometrier, profiler og radier. set indeholder et applikationsorienteret udvalg af nålefiler. Tværsnit til medium præcisionsbearbejdning. De flade profiler med runde kanter (113), fladstumpede profiler med runde kanter (114) og rundoval fugletunge (115) fås ikke enkeltvis, men kun i set.
Egenskab:
- Antal, indhold: 12 stk.
- Pferd-type: NFB 125
- Skråstreg: 1
- Længde metrisk: 160 mm
Fordel:
- Kan bruges med eller uden fileskaft på grund af deres fiskeform.
Anvendelse:
- Behandling af opgaver: Afgratning; efterbehandling
- Drevtyper: Håndholdt fil; manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Stål op til 1,200 N/mm² (< 38 HRC)
Leveringsomfang:
- Leveres i praktisk plastboks.
Bemærk:
Profilerne fladspids (101) 140, 180 og 200 mm, fugletunge (103) 140, 180 og 200 mm, kniv (107) 140 og 180 mm, baret (109) 180 og 200 mm, fladspids med runde kanter (113) fås ikke enkeltvis, men kun i sæt.
Leveres i PVC-rullepose eller i praktisk plastkasse.
Angiv venligst det ønskede snit.