• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Nadelfeilen-Set 12-tlg. in Kunststoffbox 160mm Schweizer Hieb 1, mittel

Artikel-Nr.: 4007220309223
Netto: 125,47 €
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
Produktart Präzisions-Nadelfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220309223
EAN / GTIN 4007220309223
Herstellernummer 12325163
L-Nummer L51180 201

Beschreibung

Beschreibung:

Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien. Das Set enthält eine anwendungsorientierte Auswahl an Nadelfeilen. Kreuzhieb für die mittlere Präzisionsbearbeitung. Die Profile flachspitz mit runden Kanten (113), flachstumpf mit runden Kanten (114) und Vogelzunge rundoval (115) sind nicht einzeln, sondern nur im Set erhältlich.

Merkmal:

  • Anzahl, Inhalt: 12 Stück
  • PFERD Typ: NFB 125
  • Hieb: 1
  • Länge metrisch: 160 mm

Vorteil:

  • Können aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Feilenheft eingesetzt werden.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten
  • Antriebsarten: Handfeilgerät; Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Lieferumfang:

  • Werden in praktischer Kunststoffbox geliefert.

Passende Produkte

Zubehör