Descriere:
Sunt ideale pentru prelucrarea suprafețelor mici, a deschiderilor, geometriilor, profilelor și radiilor. set conține o selecție orientată spre aplicație de fișiere ac. Tăiere transversală pentru prelucrare de precizie medie. Profilele plate cu muchii rotunde (113), profilele plate cu muchii rotunde (114) și limba ovală rotundă (115) nu sunt disponibile individual, ci numai în set.
Caracteristică:
- Număr, conținut: 12 bucăți
- Tip Pferd: NFB 125
- Bară oblică: 1
- Măsurare lungime: 160 mm
Avantaj:
- Poate fi utilizat cu sau fără mâner pentru pilă datorită formei lor de pescuit.
Aplicaţie:
- Sarcini de procesare: Debavurare; finisare
- Tipuri de transmisie: Fișier de mână; inserție manuală
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Livrare:
- Furnizat într-un cutie din plastic convenabil.
Notă:
Profilele cu vârf plat (101) 140, 180 și 200 mm, limba de pasăre (103) 140, 180 și 200 mm, cuțit (107) 140 și 180 mm, beretă (109) 180 și 200 mm, vârf plat cu muchii rotunde (113) nu sunt disponibile individual, ci numai în seturi.
Livrat în pungă cu role din PVC sau într-o cutie practică din plastic.
Vă rugăm să indicați tăietura dorită.