Description:
Convient parfaitement à l'usinage des surfaces, ouvertures, géométries, profilés et rayons les plus petits. L'assortiment comprend une sélection de limes aiguille orientées applications. Taille croisée pour l’usinage de précision moyen. Les profils plat pointu avec bords arrondis (113), plat à main avec bords arrondis (114) et feuille de sauge ovale (115) ne sont pas disponibles à l'unité, mais seulement en assortiment.
Caractéristique(s):
- Nombre, contenu: 12 Stück
- Type PFERD: NFB 125
- Taille: 1
- Longueur métrique: 160 mm
Avantage(s):
- Utilisables avec ou sans manche de lime grâce à leur forme de soie.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition
- Types de machine motrice: Appareil à limer; À usage manuel
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Livraison:
- Livraison en boîte en plastique pratique.
Remarque(s):
Les profils en pointe plate (101) 140, 180 et 200 mm, en langue d'oiseau (103) 140, 180 et 200 mm, en couteau (107) 140 et 180 mm, en béret (109) 180 et 200 mm, en pointe plate avec bords arrondis (113) ne sont pas disponibles séparément, mais uniquement dans les kits.
Livrées dans un sac à roulettes en PVC ou dans une boîte en plastique pratique.
Veuillez indiquer la taille souhaitée.