Beskrivelse:
PFERD-serien omfatter filbrochurer i forskellige design og dimensioner. Fra træhæfteklammer til kædesavsfiler til ergonomiske filhæfteklammer til værkstedsfiler, slibning af filer eller rasps til hurtig frigivelse af hæfteklammer til nålefiler eller præcisionsfiler, Pferd tilbyder håndtag til en lang række filer. Pferd tilbyder hurtig frigivelse af hæfteklammer til nålefiler, diamantfiler samt mindre værksteds- og præcisionsfiler. De muliggør hurtig og nem fastspænding af filer i skaft. Quick release hæfte til nålefiler, diamantfiler og mindre værksteds- og præcisionsfiler.
Egenskab:
- Pferd-type: SH 220
- Egnet til Ø metrisk: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
- Egnet til længde [mm]: 140, 160, 180, 200 mm
- Længde, i alt: 90 mm
Fordel:
- Fastgør filkrogen sikkert ind i skaft ved blot at dreje de to halvdele af filen.
Anvendelse:
Drivtyper: Manuelt drev
Materiale:
Klemmer filtangen sikkert fast i håndtaget ved blot at dreje de to halvdele af håndtaget.