Vakuumplade med faste afstande, Type: R2

Art.-nr.: 385030 R2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 400 mm
Bredde 300 mm
Højde H 32,5 mm
Gitter, vakuumåbninger 12,5 mm
Størrelse, gevind M10
Antal gevind 12
Produkttype spændeplade
Spændetype vakuum
med gevind ja
Vægt 10 kg
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 385030 R2
EAN/GTIN 2050001717481
Producentnummer 90249
Producent/ansvarlig person Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Betegnelse

Udførelse:

Højstyrkealuminium. Kan udvides modulært med forbindelseselementer.
Inklusive ZeroClamp-boringer 12M10 med centermål 200 mm.

Anvendelse:

Vakuumopspænding af kunststof, glas, metaller, ikke-jernholdige metaller, grafit og andre materialer.

Leveringsomfang:

1 slangetylle, 1 forbindelsesstykke, 7 blindpropper, 1 stik LW12, 2 spændejern, vakuumslange (1 m), anslagsskiver.
10 m pakgarn (⌀ 4 mm).

Bemærk:

Vakuumspændeplader kan udvides modulært ved hjælp af forbindelsesstykker.