Rastervacuümplaat, Type: R2

Artikelnummer: 385030 R2
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 400 mm
Breedte 300 mm
Hoogte H 32,5 mm
Raster vacuümsleuven 12,5 mm
Grootte draad M10
Aantal schroefdraden 12
Producttype spanplaat
Spantype vacuüm
Met schroefdraad ja
Gewicht 10 kg
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 385030 R2
EAN/GTIN 2050001717481
Nummer fabrikant 90249
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogvast aluminium. Modulair uit te breiden met verbindingselementen.
Inclusief ZeroClamp-boringen 12M10 steekmaat 200 mm.

Toepassing:

Vacuümspannen van kunststof, glas, metalen, non-ferrometalen, grafiet en andere materialen.

Levering:

1 slangtule, 1 verbindingsstuk, 7 blindstoppen, 1 stekker LW12, 2 spanklemstukken, vacuümslang (1 m), aanslagschijven.
10 m afdichtkoord (⌀4 mm).

Tip:

Vacuüm-spanplaten kunnen met verbindingsstukken modulair worden uitgebreid.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid