{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka |
400 mm
|
|
| Šířka |
300 mm
|
|
| Výška H |
32,5 mm
|
|
| Rastr vakuové štěrbiny |
12,5 mm
|
|
| Velikost závitu |
M10
|
|
| Počet závitů |
12
|
|
| Druh produktu |
Upínací deska
|
|
| Typ upínání |
Vakuum
|
|
| Se závitem |
ano
|
|
| Hmotnost |
10 kg
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 385030 R2 | |
| EAN / GTIN | 2050001717481 | |
| Číslo výrobce | 90249 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de |