{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina |
400 mm
|
|
| Širina |
300 mm
|
|
| Višina H |
32,5 mm
|
|
| Raster, vakuumske reže |
12,5 mm
|
|
| Velikost navoja |
M10
|
|
| Število navojev |
12
|
|
| Vrsta izdelka |
vpenjalna plošča
|
|
| Vrsta vpenjanja |
vakuum
|
|
| z navojem |
da
|
|
| Masa |
10 kg
|
|
| Vsebina |
posamezni del
|
| Številka izdelka | 385030 R2 | |
| EAN/GTIN | 2050001717481 | |
| Številka proizvajalca | 90249 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de |