Raster-Vakuumplatte, Typ: R2

Artikel-Nr.: 385030 R2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 400 mm
Breite 300 mm
Höhe H 32,5 mm
Raster Vakuumschlitze 12,5 mm
Größe Gewinde M10
Anzahl Gewinde 12
Produktart Spannplatte
Spannart Vakuum
mit Gewinde ja
Gewicht 10 kg
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 385030 R2
EAN / GTIN 2050001717481
Herstellernummer 90249
Hersteller/verantwortliche Person Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 Bleckede, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochfestes Aluminium. Modular erweiterbar durch Verbindungselemente.
Inklusive ZeroClamp-Bohrungen 12M10 Stichmaß 200 mm.

Verwendung:

Vakuumspannen von Kunststoff, Glas, Metallen, NE-Metallen, Grafit und sonstigen Werkstoffen.

Lieferumfang:

1 Schlauchtülle, 1 Verbindungsstück, 7 Blindstopfen, 1 Stecker LW12, 2 Spannpratzen, Vakuumschlauch (1 m), Anschlagscheiben.
10 m Dichtschnur (⌀4 mm).

Hinweis:

Vakuum-Spannplatten sind mittels Verbindungsstücken modular erweiterbar.