Magnetløfter MaxX, maks. bærelast (plan): 200kg

Art.-nr.: 382001 200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

maks. bærelast (plan) (kg) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Directive / Marquage marquage CE
Epaisseur du matériau, forme plate 20 mm
Epaisseur du matériau, forme ronde 10 mm
Longueur max., forme plate 1 500 mm
Rayon matériau rond max., forme ronde 150 mm
Capacité de charge max., forme plate 200 kg
Capacité de charge max., forme ronde 100 kg
Type de produit aimant de levage
Forme du matériau forme plate; forme ronde
Déclaration de conformité fabricant oui
Domaine d’utilisation entrepôts; opérations de grutage; production
Caractéristiques avec verrouillage de sécurité; pas de dispersion
Norme EN 13155
Poids 4,5 kg
Longueur totale 160 mm
Largeur totale (avec levier) 79 mm
Hauteur totale 133 mm
Largeur intérieure des œillets 35 mm
Hauteur du corps de base 79 mm
Largeur du corps de base 63 mm
Longueur du corps de base 110 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 382001 200
EAN/GTIN 2050002081581
Producentnummer MAXX 200
Producent/ansvarlig person Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 Langen, Germany, www.mag-tecnomagnete.com

Betegnelse

Version:

Compact robust design with neodymium permanent magnets. Stray magnetic flux is prevented by the “neutral crown” principle, thus preventing undesirable attraction forces acting on adjacent loads. The base body is made from a single block without any weld seams, thus ensuring constant capability. The lever has a lock which prevents accidental release of the load. Certified break-away force.

Application:

Quick and easy handling and transport of flat and round materials with 3-fold safety.

Note:

The annual inspection of lifting magnets is carried out after initial use.