{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Politik / mærkning | CE-mærkning | |
| Tykkelse materiale, flad | 25 mm | |
| Tykkelse materiale, rund | 15 mm | |
| Længde, maks., flad | 2.000 mm | |
| Radius af rundt materiale maks., rund | 200 mm | |
| Belastningskapacitet maks., flad | 600 kg | |
| Belastningskapacitet maks., rund | 250 kg | |
| Produkttype | løfte/hejse-magnet | |
| Materialeform | flad; rund | |
| Producentens testrapport | ja | |
| Brugsområde | kranbetjening; lagerbygninger; produktion | |
| Egenskaber | ingen løse felter; inklusive sikkerhedslås | |
| Standard | EN 13155 | |
| Vægt | 18 kg | |
| Længde i alt | 285 mm | |
| Samlet bredde (inkl. håndtag) | 101 mm | |
| Højde i alt | 176 mm | |
| Indvendig bredde af øjer | 52 mm | |
| Basisenhed, højde | 106 mm | |
| Basisenhed, bredde | 88 mm | |
| Basisenhed, længde | 234 mm |
| Artikelnummer | 382001 600 | |
| EAN/GTIN | 2050002081901 | |
| Producentnummer | MAXX 600 | |
| Producent/ansvarlig person | Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 Langen, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com |