Magnetløfter MaxX, maks. bærelast (plan): 1500kg

Art.-nr.: 382001 1500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

maks. bærelast (plan) (kg) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Politik / mærkning CE-mærkning
Tykkelse materiale, flad 45 mm
Tykkelse materiale, rund 30 mm
Længde, maks., flad 3.000 mm
Radius af rundt materiale maks., rund 250 mm
Belastningskapacitet maks., flad 1.500 kg
Belastningskapacitet maks., rund 600 kg
Produkttype løfte/hejse-magnet
Materialeform flad; rund
Producentens testrapport ja
Brugsområde kranbetjening; lagerbygninger; produktion
Egenskaber ingen løse felter; inklusive sikkerhedslås
Standard EN 13155
Vægt 66 kg
Længde i alt 383 mm
Samlet bredde (inkl. håndtag) 171 mm
Højde i alt 330 mm
Indvendig bredde af øjer 64 mm
Basisenhed, højde 166 mm
Basisenhed, bredde 122 mm
Basisenhed, længde 316 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 382001 1500
EAN/GTIN 2050001944078
Producentnummer MAXX1500
Producent/ansvarlig person Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 Langen, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt og robust design med neodym-permanentmageneter. Princippet om ″neutral krone″ forhindrer magnetisk spredning og uønskede tiltrækningskræfter på tilstødende byrder. Konstant ydeevne garanteres af legemet fremstillet som monoblok uden svejsninger. En lås holder håndtaget og forhindrer, at byrden utilsigtet frigøres. Certificeret afrivningskraft.

Anvendelse:

Hurtig og enkel håndtering og transport af flade og runde materialer med tredobbelt sikkerhed.

Bemærk:

Den årlige inspektion af løfte/hejse-magneter udføres efter den første brug.