{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Direktyva / Žymėjimas | oznaka CE | |
| Debelina materiala, ploščato | 20 mm | |
| Medžiagos storis, apval | 10 mm | |
| Ilgis maks., plokščios formos | 1 500 mm | |
| Apvalios medžiagos spindulys maks., apval | 150 mm | |
| Apkrova maks., plokščios formos | 200 kg | |
| Apkrova maks., apval | 100 kg | |
| Vrsta izdelka | magneti za dvigovanje bremen | |
| Oblika materiala | ploščato; okroglo | |
| Gamintojo patikros sertifikatas | da | |
| Paskirtis | izdelava; ležajna ohišja; upravljanje žerjava | |
| Savybės | brez razpršilnih polj; vključno z varnostnim zapahom | |
| Standartas | EN 13155 | |
| Svoris | 4,5 kg | |
| Celotna dolžina | 160 mm | |
| Bendras plotis (įskaitant svirtį) | 79 mm | |
| Visas aukštis | 133 mm | |
| Vidinis kilpų plotis | 35 mm | |
| Pagrindo aukštis | 79 mm | |
| Pagrindo plotis | 63 mm | |
| Pagrindo ilgis | 110 mm |
| Številka izdelka | 382001 200 | |
| EAN/GTIN | 2050002081581 | |
| Številka proizvajalca | MAXX 200 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 Langen, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com |