Magnetløfter MaxX, maks. bærelast (plan): 125kg

Art.-nr.: 382001 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

maks. bærelast (plan) (kg) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Politik / mærkning CE-mærkning
Tykkelse materiale, flad 20 mm
Tykkelse materiale, rund 10 mm
Længde, maks., flad 1.000 mm
Radius af rundt materiale maks., rund 150 mm
Belastningskapacitet maks., flad 125 kg
Belastningskapacitet maks., rund 50 kg
Produkttype løfte/hejse-magnet
Materialeform flad; rund
Producentens testrapport ja
Brugsområde kranbetjening; lagerbygninger; produktion
Egenskaber ingen løse felter; inklusive sikkerhedslås
Standard EN 13155
Vægt 3,5 kg
Længde i alt 118 mm
Samlet bredde (inkl. håndtag) 79 mm
Højde i alt 133 mm
Indvendig bredde af øjer 30 mm
Basisenhed, højde 79 mm
Basisenhed, bredde 66 mm
Basisenhed, længde 69 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 382001 125
EAN/GTIN 2050001944030
Producentnummer MAXX125
Producent/ansvarlig person Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 Langen, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt og robust design med neodym-permanentmageneter. Princippet om ″neutral krone″ forhindrer magnetisk spredning og uønskede tiltrækningskræfter på tilstødende byrder. Konstant ydeevne garanteres af legemet fremstillet som monoblok uden svejsninger. En lås holder håndtaget og forhindrer, at byrden utilsigtet frigøres. Certificeret afrivningskraft.

Anvendelse:

Hurtig og enkel håndtering og transport af flade og runde materialer med tredobbelt sikkerhed.

Bemærk:

Den årlige inspektion af løfte/hejse-magneter udføres efter den første brug.
Med drejeligt kranøje.