{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| Debelina materiala, ploščato | 20 mm | |
| Debelina materiala, okroglo | 10 mm | |
| Dolžina maks., ploščato | 1.000 mm | |
| Radij okroglega materiala maks., okroglo | 150 mm | |
| Nosilnost maks., ploščato | 125 kg | |
| Nosilnost maks., okroglo | 50 kg | |
| Vrsta izdelka | magneti za dvigovanje bremen | |
| Oblika materiala | ploščato; okroglo | |
| Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | da | |
| Področje uporabe | izdelava; ležajna ohišja; upravljanje žerjava | |
| Lastnosti | brez razpršilnih polj; vključno z varnostnim zapahom | |
| Standard | EN 13155 | |
| Masa | 3,5 kg | |
| Celotna dolžina | 118 mm | |
| Skupna širina (vključno z ročajem) | 79 mm | |
| Celotna višina | 133 mm | |
| Notranja širina očesa | 30 mm | |
| Višina osnovnega telesa | 79 mm | |
| Širina osnovnega telesa | 66 mm | |
| Dolžina osnovnega telesa | 69 mm |
| Številka izdelka | 382001 125 | |
| EAN/GTIN | 2050001944030 | |
| Številka proizvajalca | MAXX125 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 Langen, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com |