Magnet ridicare sarcină MaxX, Sarcină portantă maximă (plan): 125kg

Cod articol.: 382001 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sarcină portantă maximă (plan) (kg) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Politică / etichetare Marcaj CE
Grosimea materialului, plat 20 mm
Grosimea materialului, rotund 10 mm
Lungime max., plat 1.000 mm
Raza materialului rotund max., rotund 150 mm
Capacitate de încărcare max., plat 125 kg
Capacitate de încărcare max., rotund 50 kg
Tip produs Magnet ridicare sarcină
Formă material plat; rotund
Certificat de etalonare al producătorului da
Domeniu de utilizare Depozite; Funcționare cu macara; Producţie
Caracteristici Fără câmpuri de dispersie; Inclusiv blocare de siguranță
Standard EN 13155
Greutate 3,5 kg
Lungimea totală B 118 mm
Lățime totală (inclusiv manetă) F 79 mm
Înălţimea totală 133 mm
Lățime interioară ochiuri G 30 mm
Înălţime corp de bază D 79 mm
Lăţime corp de bază C 66 mm
Lungime corp de bază A 69 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 382001 125
EAN / GTIN 2050001944030
Număr producător MAXX125
Producător/responsabil Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 Langen, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com

Descriere

Execuţie:

Formă compactă şi robustă cu magneţi permanenţi din neodim. Pe baza principiului „coroanei neutre”, sunt prevenite dispersiile magnetice şi sunt împiedicate forţele de atracţie nedorite faţă de încărcăturile limitrofe. Datorită corpului de bază confecţionat dintr-un singur bloc, fără cordoane de sudură, este garantată o performanţă constantă. Un dispozitiv de blocare blochează pârghia şi împiedică o desprindere accidentală a sarcinii. Forţă certificată de desprindere.

Aplicaţie:

Manevrare şi transport rapide şi simple a materialelor plate şi rotunde, cu singuranţă triplă.

Notă:

Inspecția anuală a magneților de ridicare se efectuează după prima utilizare.
Cu verigă rotativă pentru macara.