Plejlstangsspænder kort model, Type: 2

Art.-nr.: 376725 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
285 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Schubstangenspanner kurze Bauform
Holdkraft, maks. F 900 N
Spændeafstand S 19 mm
Gevind M M16×1,5; M6×40
Produkttype stødstangsspænder
Med skrue / gevind ja
Længde i alt L 163 mm
Højde i alt H 74 mm
Materiale kunststof; sejhærdet stål
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 376725 2
EAN/GTIN 4045197226785
Producentnummer 376725 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Passkruer sejhærdede.
  • Ergonomisk håndgreb af oliebestandigt kunststof.

Anvendelse:

  • Direkte montering på pladevægge.
  • I konstruktionselement med gevind i endefladen.

Specialtilbehør:

Vinkelfod nr. 376735.

Bemærk:

  • Af rustfrit stål på forespørgsel.