Parallel-klodser, par, T-notens nominelle mål: 22mm

Art.-nr.: 375500 22
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

T-notens nominelle mål (mm) Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal lister 1 par
Længde 160 mm
Bredde 22 mm
Bredde-tolerance ± -0,021 mm
Højde 80 mm
Højdetolerance ± 0,013 mm
Parallelitet 0,013 mm
Formbeskrivelse parallel; plan; retvinklet
Passer til T-notens nominelle mål 22 mm
Produkttype parallelunderlag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 375500 22
EAN/GTIN 4020772074333
Producentnummer 74336
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

Tilpasset til minustolerance h på maskinnoter med tolerancen H 8. Højdemål i henhold til tolerance IT.

Anvendelse:

  • Som anslag i maskinnoter.
  • Som parallelunderlag ved opspændingselementer. Yderligere parallelunderlag − se nr. 366400 − 366750.

Materiale:

Hærdet stål.

Bemærk:

  • Tolerance for nominelle mål i højden iht. DIN ISO 2768-m.
  • Tolerance for nominelle mål i bredden iht. DIN ISO 286: h7.
  • Yderligere mål iht. DIN ISO 2768-m.