Pereche de opritoare paralele, Dimensiunea nominală a canalelor în T: 22mm

Cod articol.: 375500 22
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea nominală a canalelor în T (mm) Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baghete 1 pereche
Lungime 160 mm
Lăţime 22 mm
Lăţime toleranţă ± -0,021 mm
Înălţime 80 mm
Toleranţă înălţime ± 0,013 mm
Paralelism 0,013 mm
Descrierea formei Dreptunghiular; Neted; paralel
Recomandat pentru dimensiunea nominală a canelurii în T 22 mm
Tip produs Cale plan-paralele

Identificare și clasificare

Cod articol 375500 22
EAN / GTIN 4020772074333
Număr producător 74336
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Realizate pentru toleranţa minus h7 pentru canalele pe masa maşinii cu toleranţă H8. Înălţime conform toleranţei IT5.

Aplicaţie:

  • Ca opritoare în canalele meselor maşinilor.
  • Ca suporturi paralele în dispozitivele de prindere. Pentru alte suporturi paralele consultaţi Cod 366400 – 366750.

Material:

Oţel călit.

Notă:

  • Toleranță dimensională nominală în înălțime conform DIN ISO 2768-m.
  • Toleranță dimensională nominală în lățime conform DIN ISO 286: h7.
  • Dimensiuni rămase conform DIN ISO 2768-m.