{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo | 6350 | |
| Medida nominal das ranhuras em T | 22 mm | |
| Tolerância de largura h7 | -0,021 mm | |
| Comprimento | 160 mm | |
| Altura | 80 mm | |
| Tolerância de largura em pares IT5 | 0,013 mm | |
| Tipo de produto | Bases paralelas |
| Número do artigo | 375500 22 | |
| EAN/GTIN | 4020772074333 | |
| Número do fabricante | 74336 | |
| Fabricante/responsável | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |