Parallel-klodser, par 16 mm

Art.-nr.: 375500 16
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6350
T-notens nominelle mål 16 mm
Bredde-tolerance h7 -0,018 mm
Længde 160 mm
Højde 50 mm
Højdetolerance parvis IT5 0,011 mm
Produkttype Parallelklodser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 375500 16
EAN/GTIN 4020772074302
Producentnummer 74302

Betegnelse

Udførelse:

Tilpasset til minustolerance h på maskinnoter med tolerancen H 8. Højdemål i henhold til tolerance IT.

Anvendelse:

  • Som anslag i maskinnoter.
  • Som parallelunderlag ved opspændingselementer. Yderligere parallelunderlag − se nr. 366400 − 366750.

Materiale:

Hærdet stål.
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
    T-notens nominelle mål (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven