Pár rovnoběžných dorazů, Jmenovitý rozměr T-drážky: 22mm

Artiklové číslo: 375500 22
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý rozměr T-drážky (mm) Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet lišt 1 paar
Délka 160 mm
Šířka 22 mm
Tolerance šířky ± -0,021 mm
Výška 80 mm
Tolerance výšky ± 0,013 mm
Souběžnost 0,013 mm
Popis tvaru Kolmá; Rovná; paralelní
Vhodné pro jmenovitý rozměr T-drážky 22 mm
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375500 22
EAN / GTIN 4020772074333
Číslo výrobce 74336
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Díky mínusové toleranci h7 přizpůsobeno strojním drážkám s tolerancí H8. Výškový rozměr dle tolerance IT5.

Použití:

  • Jako dorazy v drážce stolu stroje.
  • Jako rovnoběžné podložky k přesně rovnoběžnému upnutí. Další rovnoběžné podložky viz č. 366400 − 366750.

Materiál:

Kalená ocel.

Poznámka:

  • Jmenovitá rozměrová tolerance výšky podle DIN ISO 2768 m.
  • Jmenovitá tolerance šířky podle DIN ISO 286: h7.
  • Ostatní rozměry podle DIN ISO 2768-m.