{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal lister | 1 par | |
| Længde | 160 mm | |
| Bredde | 28 mm | |
| Bredde-tolerance ± | -0,021 mm | |
| Højde | 100 mm | |
| Højdetolerance ± | 0,015 mm | |
| Parallelitet | 0,015 mm | |
| Formbeskrivelse | parallel; plan; retvinklet | |
| Passer til T-notens nominelle mål | 28 mm | |
| Produkttype | parallelunderlag |
| Artikelnummer | 375500 28 | |
| EAN/GTIN | 4020772074357 | |
| Producentnummer | 74351 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |