Nakrętki wysokie, gwint: M18

Nr art.: 375385 M18
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
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Hohe Mutter
Jednostka rozwartości klucza Wymiar metryczny
Rozwartość klucza s 27 mm
Wymiar e 30,14 mm
Wysokość całkowita h 27 mm
Wersja Z kołnierzem
Średnica kołnierza d1 34 mm
Wysokość kołnierza a 5 mm
Rozmiar gwintu d M18
Rodzaj produktu Nakrętka
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 10
Norma DIN 6330
Kształt nakrętki 6-kątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375385 M18
EAN / GTIN 4020772082420
Numer producenta 82420
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

nakrętka wysoka (wysokość = 1,5 d), z jednej strony płaska, do podłożenia podkładek nr 375340, z drugiej strony soczewkowa, do podkładek stożkowych nr 375355 D lub nr 37 5360 G.

Norma:

DIN 6330 B

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.