Keglepande Form D, til gevind: M8

Art.-nr.: 375355 M8
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
533 styk på lager

Vælg variant og styktal

til gevind Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6319D
til gevind M8
Borings-⌀ d2 9,6 mm
Udv. ⌀ d4 17 mm
Tykkelse h3 3,5 mm
Produkttype Keglepande

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 375355 M8
EAN/GTIN 4020772081867
Producentnummer 81869
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

Form C og D indsatshærdede, form G sejhærdet.

Anvendelse:

Vinkeludligning op til 3° ved sætvis anvendelse.
Form D må kun anvendes ved boringer, så skiven ligger helt til.

Norm:

DIN 6319 (form G svarer omtrent til DIN 6319).