Stabil spændebakke, Kæbebredde: 65mm

Art.-nr.: 375130 65
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bakkebredde B 65 mm
Kæbehøjde H 40 mm
Kæbelængde L 179 mm
Spændeflade riflet; glat
Egnet til udskiftelige indsatser ja; ja
Med not ja
Notbredde B2 12 mm
Funktion nedtrækningsfunktion
Spændingshøjde, maks. 8 mm
Monteringstype skruning
inkl. skruer ja
skruenøgle, nøglevidde SW 14 mm
Drejemoment, skrue, maks. 60 Nm
Spændekraft maks. 15 kN; 20 kN; 28 kN; 8 kN
Indhold 1 stk.
Produkttype spændebakker, uspecificeret
Materiale stål
Vægt 4,037 kg
Indhold stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 375130 65
EAN/GTIN 4020772073213
Producentnummer 73213
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

Meget stabil, høj udførelse med stærk nedholde- og spændekraft. Takket være den skrå spændebakkeføring spændes emnet fast nedad mod maskinbordet. De udskiftelige spændebakker kan vendes om; den glatte side kan anvendes til bearbejdede emner, den riflede side til rå emner.

Anvendelse:

Til sideværts opspænding af høje emner med stor spændekraft.

Materiale:

Basisenhed af tempergods, spændebakker indsatshærdede.