Stabilná upínacia čeľusť 65

Č. pol.: 375130 65
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6497
Maximálna výška 99 mm
Minimálna výška 85 mm
Šírka štrbiny 19 mm
Upínací zdvih 8 mm
Celková dĺžka 179 mm
Rozmer cez steny 14 mm
Stredná výška h1 38 mm
pre šírku drážky a 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm
Šírka čeľuste 65 mm
Druh produktu Sťahovací upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 375130 65
EAN/GTIN 4020772073213
Číslo výrobcu 73213

Popis

Prevedenie:

Veľmi stabilné, vysoké vyhotovenie so silnou sťahovacou a upínacou silou. Šikmým vedením upínacích čeľustí sa obrobok bezpečne upne nadol na strojovom stole. Vymeniteľné upínacie čeľuste sú otočné, hladká strana je použiteľná pre spracované obrobky, ryhovaná strana pre surové obrobky.

Použitie:

Na bočné upínanie vysokých obrobkov s veľkou upínacou silou.

Materiál:

Základné teleso z temperovanej liatiny, upínacie čeľuste tvrdené cementáciou.