Aukštas prispaudiklis, Žiaunų plotis: 65mm

Prekės Nr.: 375130 65
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
141 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žiaunų plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kumštelių plotis B 65 mm
Žiaunų aukštis H 40 mm
Žiaunų ilgis L 179 mm
Užveržimo plokštuma rifliuot.; lyg.
Keičiamiems įdėklams taip; taip
Su grioveliu taip
Griovelio plotis B2 12 mm
Funkcija tempimo funkcija
Užspaudimo eiga maks. 8 mm
Tvirtinimo būdas sukimas
su varžtais taip
varžtų-raktų dydis SW 14 mm
Varžto sukimo momentas maks. 60 Nm
Užspaudimo jėga maks. 15 kN; 20 kN; 28 kN; 8 kN
Turinys 1 vnt.
Produkto rūšis nespec. gręžimo griebtuvo kumšteliai
Medžiaga plienas
Svoris 4,037 kg
Turinys Vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375130 65
EAN / GTIN 4020772073213
Gamintojo numeris 73213
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Labai stabili aukšta konstrukcija su didele užspaudimo jėga. Įstriža kreipančiosios užspaudimo lūpa stipriai prispaudžia detalę prie staklių stalo. Užspaudimo lūpas galima apsukti, lygioji pusė naudojama apdirbtų detalių, rifliuotoji − neapdirbtų ruošinių tvirtinimui.

Paskirtis:

Aukštų detalių šoniniam užspaudimui didele užspaudimo jėga.

Apdirbama medžiaga:

Pagrindinis korpusas iš kaliojo ketaus, užspaudimo lūpos įazotintos.