{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Širina čeljusti | 65 mm | |
| Višina čeljusti | 40 mm | |
| Dolžina čeljusti | 179 mm | |
| Vpenjalna površina | narebreno; gladko | |
| Primerno za zamenljive nastavke | da; da | |
| Z utorom | da | |
| Širina utora | 12 mm | |
| Funkcija | funkcija vleka navzdol | |
| Hod vpenjanja maks. | 8 mm | |
| Vrsta pritrditve | vijačenje | |
| vključno z vijaki | da | |
| velikost vijačnega ključa | 14 mm | |
| Vrtilni moment vijak maks. | 60 Nm | |
| Vpenjalna sila maks. | 15 kN; 20 kN; 28 kN; 8 kN | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Vrsta izdelka | vpenjalne čeljusti, nesprecificirano | |
| Material | jeklo | |
| Masa | 4,037 kg | |
| Vsebina | kos |
| Številka izdelka | 375130 65 | |
| EAN/GTIN | 4020772073213 | |
| Številka proizvajalca | 73213 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |