Stöd-spännbackar 65 mm

Art-nr: 375130 65
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
47 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6497
maximalhöjd 99 mm
minimalhöjd 85 mm
slitsbredd 19 mm
spännlängd 8 mm
totallängd 179 mm
nyckelvidd 14 mm
Mellanhöjd h1 38 mm
för spårbredd a 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm
backbredd 65 mm
Produktslag Neddragsspännback

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375130 65
EAN/GTIN 4020772073213
Tillverkarens nummer 73213

Benämning

Utförande:

Mycket stabilt, högt utförande med hög nedhållnings- och spännkraft. Tack vare den vinklade spännbackstyrningen spänns arbetsstycket säkert fast nedåt mot maskinbordet. De utbytbara spännbackarna är vändbara. Den släta sidan används för bearbetade och den räfflade sidan för obearbetade arbetsstycken.

Användningsdata:

För sidfastspänning av höga arbetsstycken med högspännkraft.

Material:

Stomme av aducergods, sätthärdade spännbackar.