Stabilní upínací čelist, Šířka čelistí: 65mm

Artiklové číslo: 375130 65
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
159 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 65 mm
Výška čelistí H 40 mm
Délka čelisti L 179 mm
Upínací plocha rýhované; Hladké
Vhodné pro vyměnitelné vložky ano; ano
S drážkou ano
Šířka drážky B2 12 mm
Funkce Funkce přidržování
Upínací výška max. 8 mm
Způsob upevnění Šroubování
Včetně šroubů ano
Velikost klíče na šrouby SW 14 mm
Krouticí moment šroubu max. 60 Nm
Upínací síla max. 15 kN; 20 kN; 28 kN; 8 kN
Obsah 1 ks
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Materiál ocel
Hmotnost 4,037 kg
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375130 65
EAN / GTIN 4020772073213
Číslo výrobce 73213
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Velmi stabilní, vysoké provedení se silným stahovacím účinkem a upínací silou. Díky šikmému vedení upínacích čelistí je obrobek bezpečně upnut směrem dolů ke stolu stroje. Vyměnitelné upínací čelisti jsou otočné, hladkou stranu lze použít pro opracované, rýhovanou stranu pro hrubé obrobky.

Použití:

Pro stranové upínání vysokých obrobků pomocí velké upínací síly.

Materiál:

Základní těleso z temperované litiny, upínací čelisti povrchově kalené.