{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Lăţimea bacurilor B | 50 mm | |
| Înălţimea bacurilor H | 25 mm | |
| Lungimea fălcilor L | 100 mm | |
| Funcţie | Funcţie de tragere în jos | |
| Tip de fixare | Înșurubare | |
| Pentru dimensiunea şuruburilor | M16 | |
| incl. șuruburi | da | |
| Forță de strângere max. | 36 kN | |
| Cuprins | 1 pereche | |
| Tip produs | Bacuri de prindere nespecificate | |
| Material | oțel | |
| Suprafaţă | brunat | |
| Greutate | 2,66 kg | |
| Cuprins | pereche |
| Cod articol | 375110 20 | |
| EAN / GTIN | 4020772073008 | |
| Număr producător | 73007 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |