Paire de crampons plaqueurs Bulle + accessoires, Largeur rainure a: 20mm

Réf.: 375110 20
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur rainure a (mm) Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Carton
Largeur des mors B 50 mm
Hauteur mors H 25 mm
Longueur mors L 100 mm
Fonction fonction de placage
Type de fixation visser
Pour taille de vis M16
Avec vis oui
Force de serrage max. 36 kN
Sommaire 1 paire
Type de produit mors de serrage non spécifiés
Matériau acier
Surface bruni
Poids 2,66 kg
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 375110 20
EAN / GTIN 4020772073008
Réf. fabricant 73007
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Construction basse, aucune vis de serrage en saillie. Serrage adapté à la rainure de la table dans n’importe quel angle. Lors du serrage de la vis latérale, la pièce à usiner est plaquée contre la table de la machine-outil sous l’action de serrage.

Utilisation:

Pour le bridage latéral de plaques basses directement sur la table de la machine-outil.

Matière(s):

Acier traité, trempé et revenu bruni.

Livraison:

Avec 2 vis de fixation, DIN 912, 10.9, tasseaux en T et clé six pans ISO 2936 C.

Remarque(s):

Livrable uniquement par paires!