Pár stahovacích upínacích čelistí Bulle s příslušenstvím, Šířka drážky a: 20mm

Artiklové číslo: 375110 20
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky a (mm) Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Karton
Šířka čelisti B 50 mm
Výška čelistí H 25 mm
Délka čelisti L 100 mm
Funkce Funkce přidržování
Způsob upevnění Šroubování
Pro velikost šroubu M16
Včetně šroubů ano
Upínací síla max. 36 kN
Obsah 1 paar
Druh produktu Nespecifikované upínací čelisti
Materiál ocel
Povrch černěné
Hmotnost 2,66 kg
Obsah paar

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375110 20
EAN / GTIN 4020772073008
Číslo výrobce 73007
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Nízká konstrukce, nepřečnívající upínací šrouby. Upíná v jakémkoliv úhlu vůči drážce stolu. Díky klínovému působení upínací čelisti je utahováním postranního šroubu obrobek pevně upnut směrem dolů na stůl stroje.

Použití:

Pro boční upínání nízkých desek přímo na stole stroje.

Materiál:

Zušlechtěná ocel, popuštěná, brynýrovaný odstín.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 upevňovacích šroubů, DIN 912, 10.9, drážkových T-kamenů a šestihranných šroubováků ISO 2936 C.

Poznámka:

Lze dodat pouze v párech!