Skruebuk med stålunderdel, Maks. understøtningshøjde: 50mm

Art.-nr.: 373500 50
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
134 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. understøtningshøjde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6400
Maks. understøtningshøjde 50 mm
Mindste anlægshøjde 38 mm
Hoved-⌀ 31 mm
Underdel-⌀ 31 mm
Til spændejern med slidsbredde 6,6 mm - 14 mm
Bærekraft 25 kN
Produkttype Skruebuk

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 373500 50
EAN/GTIN 4020772072391
Producentnummer 72397
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

Sejhærdet stål, lakeret.
Selvlåsende trapezgevindspindel med endesikring.

Bemærk:

Fra str. 52 med centrerhul ⌀ 12 mm til forsatser nr. 375000375030.