Soporte atornillado con parte inferior de acero, Altura máxima de asiento: 50mm

Número de artículo: 373500 50
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
251 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura máxima de asiento (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del cabezal 31 mm
Altura máxima de asiento 50 mm
Altura mínima de asiento 38 mm
⌀ parte inferior 31 mm
für Spanneisen mit Schlitzbreite min. 6,6 mm
für Spanneisen mit Schlitzbreite max. 14 mm
Capacidad de carga 25 kN
Tipo de producto Soporte atornillado

Identificación y clasificación

Número de artículo 373500 50
EAN / GTIN 4020772072391
Número del fabricante 72397
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Acero bonificado, pintado.
Husillo de rosca trapecial autobloqueante con seguro final.

Nota:

A partir de tam. 52 con taladro de centr. ⌀ 12 mm para las piezas superp. n.º 375000 − 375030.