Vérin avec partie inférieure en acier, Hauteur appui max.: 50mm

Réf.: 373500 50
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
509 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur appui max. (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tête 31 mm
Hauteur appui max. 50 mm
Hauteur appui min. 38 mm
⌀ partie inférieure 31 mm
Pour brides avec largeur fente 6,6 mm
Capacité de charge 25 kN
Type de produit vérin

Identification et classification

Référence article 373500 50
EAN / GTIN 4020772072391
Réf. fabricant 72397
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Acier traité, verni.
Vis à filetage trapézoïdal autofreinée avec butée de sécurité de dévissage.

Remarque(s):

A partir de la réf. 52, avec trou de centrage ⌀ 12 mm pour têtes 375000 − 375030.