Suporte roscado com parte inferior de aço, altura de apoio máxima: 50

N.º do artigo: 373500 50
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
283 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

altura de apoio máxima Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo 6400
altura de apoio máxima 50 mm
altura de apoio mínima 38 mm
⌀ da cabeça 31 mm
⌀ da parte inferior 31 mm
para garra de aperto com largura de fenda 6,6 mm - 14 mm
Capacidade de carga 25 kN
Tipo de produto Suporte roscado

Identificação e classificação

Número do artigo 373500 50
EAN/GTIN 4020772072391
Número do fabricante 72397
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Versão:

Aço temperado, pintado.
Fuso roscado trapezoidal autoblocante com batente final.

Nota:

Do tamanho 52 com furo de centragem ⌀ 12 mm para acessórios n.º 375000 a 375030.