Navojni oslonac s čeličnim kućištem 50 mm

Artikl br.: 373500 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6400
najveća visina dosjeda 50 mm
najmanja visina dosjeda 38 mm
⌀ glave 31 mm
⌀ donjeg dijela 31 mm
za stezne poluge sa širinom proreza 6,6 mm - 14 mm
Nosivost 25 kN
Vrsta proizvoda Navojni oslonac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 373500 50
EAN / GTIN 4020772072391
Broj proizvođača 72397

Opis

Izvedba:

Poboljšani čelik, lakirane.
Samokočno vreteno s trapeznim navojem s graničnikom.

Napomena:

Od vel. 52 s provrtom za centriranje ⌀ 12 mm za glave art. 375000375030.
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
    najveća visina dosjeda (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu