Schraubbock mit Stahl-Unterteil, höchste Auflagehöhe: 50mm

Artikel-Nr.: 373500 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
251 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

höchste Auflagehöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser Kopf 31 mm
höchste Auflagehöhe 50 mm
kleinste Auflagehöhe 38 mm
Durchmesser Unterteil 31 mm
für Spanneisen mit Schlitzbreite min. 6,6 mm
für Spanneisen mit Schlitzbreite max. 14 mm
Tragkraft 25 kN
Produktart Schraubbock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 373500 50
EAN / GTIN 4020772072391
Herstellernummer 72397
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Vergütungsstahl, lackiert.
Selbsthemmende Trapezgewindespindel mit Endsicherung.

Hinweis:

Ab Gr. 52 mit Zentrierloch ⌀ 12 mm für Aufsätze Nr. 375000 − 375030.