Spændejern, Notbredde a: 12mm

Art.-nr.: 370670 12
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Notbredde a (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Notbredde a 12 mm
Spændehøjde h 0 mm - 45 mm
T-notskrue DIN 787, nr. 375301 Str. 1212125
Længde L 105 mm
Bredde B 44 mm
Produkttype Spændejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 370670 12
EAN/GTIN 4069515014397
Producentnummer 370670 12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Spændejern og spændeskruer danner en enhed (ingen løse dele). Spændejernets form muliggør trinløs indstilling uden ekstra underlag.

Anvendelse:

Til hurtig og sikker fastspænding af forskellige emnehøjder påfræsemaskiner.

Materiale:

Hærdet, sort, skruestyrke 8.8.

Leveringsomfang:

Komplet med T-notskrue (nr. 375301).