{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Horonyszélesség a | 12 mm | |
| Szorítási magasság h | 0 mm - 45 mm | |
| T-horonycsavar DIN 787, 375301 sz. | 1212125 méret | |
| Hossz L | 105 mm | |
| Szélesség B | 44 mm | |
| Termék fajtája | Szorítóköröm |
| Cikkszám | 370670 12 | |
| EAN / GTIN | 4069515014397 | |
| Gyártó száma | 370670 12 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |