{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Širina utora a | 12 mm | |
| Vpenjalna višina h | 0 mm - 45 mm | |
| T-utorni vijak DIN 787, art. 375301 | Vel. 1212125 | |
| Dolžina L | 105 mm | |
| Širina B | 44 mm | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalnik |
| Številka izdelka | 370670 12 | |
| EAN/GTIN | 4069515014397 | |
| Številka proizvajalca | 370670 12 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |