Upínacia príložka, Šírka drážky a: 12

Č. pol.: 370670 12
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka drážky a Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka drážky a 12 mm
Výška upínania h 0 mm - 45 mm
Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375301 Veľ. 1212125
Dĺžka L 105 mm
Šírka B 44 mm
Druh produktu Upínacia príložka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 370670 12
EAN/GTIN 4069515014397
Číslo výrobcu 370670 12
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Úpinka a upínacie skrutky tvoria jeden celok (žiadne voľné diely). Tvar úpinky umožňuje plynulé nastavovanie bez dodatočnej podložky.

Použitie:

Na rýchle a bezpečné upínanie rôznych výšok obrobkov na frézy.

Materiál:

Tvrdené, čierne, pevnosť skrutky 8.8.

Rozsah dodávky:

Kompletne so skrutkou s T-drážkou (č. 375301).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka