Spannpratze, Nutenbreite a: 12mm

Artikel-Nr.: 370670 12
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutenbreite a (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

T-Nutbreite 12 mm
Produktart Spannklemme
mit Schraube / Gewinde ja
für T-Nuten ja
Material Stahl
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370670 12
EAN / GTIN 4069515014397
Herstellernummer 370670 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Spanneisen und Spannschrauben bilden eine Einheit (keine losen Teile). Die Form des Spanneisens ermöglicht ohne zusätzliche Unterlage stufenloses Verstellen.

Verwendung:

Zum schnellen und sicheren Spannen verschiedener Werkstückhöhen auf Fräsmaschinen.

Werkstoff:

Gehärtet, schwarz, Schrauben-Festigkeit 8.8.

Lieferumfang:

Komplett mit T-Nutenschraube (Nr. 375301).