Gheară de strângere, Lăţimea canalului a: 12mm

Cod articol: 370670 12
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea canalului a (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea canalului a 12 mm
Înălţimea de strângere h 0 mm - 45 mm
Şurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375301 Ref. 1212125
Lungime L 105 mm
Lăţime B 44 mm
Tip produs Gheară de strângere

Identificare și clasificare

Cod articol 370670 12
EAN / GTIN 4069515014397
Număr producător 370670 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bridele de strângere și șuruburile de prindere formează o unitate (fără piese individuale). Forma bridei de prindere permite reglarea continuă fără suport suplimentar.

Aplicaţie:

Pentru strângerea rapidă şi sigură a pieselor de diferite înălţimi la maşinile de frezat.

Material:

Călit, vopsit, rezistență şuruburi 8.8.

Livrare:

Complet cu şurub pentru canale în T (cod 375301).

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă